ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64111515 品番DGSL-10-100-PA
参考基準価格(税別)¥246,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ 75.5 mm、リア長 20 mm )また、高精度 Durable ボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:ドライブユニットの作動モード 12 mm:ヨーク

仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:12mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543948●コード番号:203-9430 アズワン品番65-7984-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする