同軸ケーブル BNC BNC 5m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64111585 品番110065000
参考基準価格(税別)¥6,910 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

Van Damme UP-OFC 6.00 mm プラズマグレード標準 75 Ω ケーブルは、2GHz 精密 BNC コネクタで終端処理されています。アナログビデオに使用され、SMPTE 259M SDI デジタルビデオにも適しています。ケーブル長は 5 m です。旋削ニッケルめっき黄銅ボディ 非常に優れたフレキシブルケーブル Orange ストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8463 アズワン品番65-7462-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする