曜日別特売
LZP474 ビッグジッパーバッグ アップル baggallini 64111777

LZP474 ビッグジッパーバッグ アップル baggallini 64111777
LZP474 ビッグジッパーバッグ アップル baggallini 64111777
LZP474 ビッグジッパーバッグ アップル baggallini 64111777
LZP474 ビッグジッパーバッグ アップル baggallini 64111777
LZP474 ビッグジッパーバッグ アップル baggallini 64111777

ビッグジッパーバッグ アップル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード64111777品番LZP474
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

正面外側に大きなジッパーポケットを3つ配した、スタイリッシュなボディバッグ。
一番下にはチケット類を、真ん中には携帯電話やスマートフォンを、一番上には財布などをそれぞれ収納可能。

仕様●サイズ:縦29.5×横30×厚み3.5cm/ショルダー立上り38~70cm(長さ調節可能)●材質:(表地)ナイロン(裏地)ポリエステル●重さ:約355g●デザイン:アメリカ●付属品:ポーチ●仕様/開閉:ファスナー式/底ビョウ:無/裏地:有[ポケット]外側:ファスナーポケット×3(内1つの中にオープンポケット×2、ペン挿し×2)、後面マグネットポケット×1内側:オープンポケット×1、カード入れ×5、ファスナーポケット×1、ペン挿し×2、キーフック×1、Dカン×1[付属品詳細]開閉ファスナー式/ストラップ付/Dカン付アズワン品番65-9238-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする