長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-181シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64112687
品番
AE20-181
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:kPa_-100〜0●精度:0●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4285-87