商品レビューを投稿する内容量1個注文コード64113238品番1424043
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,418販売価格(税別)
Phoenix Contact のパネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 4 です。ケーブル径は 6 → 10 mm です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で誤整合を防止し、DIN EN0105 に準拠した防接触保護を実現 メンテナンスが容易