SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64113448
品番
SQW-120-01-L-D-VS-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●シリーズ番号:SQW-120-01-L-D-VS-A-K-TR●コード番号:227-1775
アズワン品番
65-7614-18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表