T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64113685 品番CNMM190624PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,600
この商品はコーナーR・材種・内容量など421種類から選べます 他の種類を見る

不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。

仕様●適合被削材:P●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):16.9439●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:PR●コーナR(mm):2.38125●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:868-9968 アズワン品番65-8175-94
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする