Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール オレンジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64115085 品番145/40 Orange
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ABUS 南京錠ABUS Orange 全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 27.5 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは頑丈なアルミ製で、陽極酸化スチールでコーティングされ、ロックに対する耐腐食性があります。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。負荷の高い色で、低重量と高い評価基準を実現しています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。すべてのセルフ設定式コンビネーションロックは、ゼロに設定できます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンターのロッカー 現金箱 ジュエルケース 戸棚 工具箱 分電盤

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:オレンジ●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0184 アズワン品番65-8049-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする