TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電線/ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の FA用ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(35個)
注文コード
64115295
品番
T41526C9L25-003
参考基準価格(税別)
¥342,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
仕様
●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●AWGサイズ:16 AWG●コード番号:238-4578
アズワン品番
65-7477-62
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表