NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の 研究関連用品・実験用必需品
NAC(長堀工業)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
NAC(長堀工業)の 実験研究用配管材フィッティング
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64115356
品番
CNS03P3
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
独自のシール方式により液だれを低減します。
スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。
低圧損、大流量を実現しました。
仕様
●サイズ:3/8●管用サイズ:10A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20〜180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他
アズワン品番
65-8656-09