サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適合被削材:P●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):5.7155●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:PR●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0573
注文コード
64115539
品番
WNMG060408QM
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナー半径・コーナーR
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。一般旋削鋼加工用。
仕様
●適合被削材:P●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):5.7155●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:PR●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0573
アズワン品番
65-8270-26