※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レールアンビル

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64115723 品番 174-125
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
鉄道レールを切断し、天面を機械仕上げ加工にしています。
叩き出しや曲げ加工など、さまざまな用途にご使用いただけます。

用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに。 トラスコ品番194-9938 全長(mm)125 材質/仕上S50C 質量(kg)2.6 高さ(mm)95 アズワン品番64-8343-57 上面幅(mm)50 上面長(mm)125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする