※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9WP1224H101 冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気 64115793 9WP1224H101 冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気 64115793 9WP1224H101 冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気 64115793 9WP1224H101 冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気 64115793

冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64115793 品番 9WP1224H101
参考基準価格(税別)¥9,460 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。
水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。
巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します。
(配線3本:赤+/黒-/黄センサ)

用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
質量(g)360 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1) 取付角寸法(mm)□120 厚さ(mm)38 定格電圧(V)DC24 音圧レベル(dB(A))(50/60)39 期待寿命(時間)40000/60℃ 種類DCファン 最大静圧(Pa)70.4 最大風量(m3/min)2.8 音圧レベル(dB)39 特性防水・防塵性 トラスコ品番148-8426

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする