長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 蒸気用 AC20-131シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64115916
品番
AC20-131
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様
●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0〜0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4276-78