D1VW009CNJTV5 油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX ParkerTAIYO 64116116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)DC24
作動方式(スプール)センターバイパス、PT接続、ABブロック
(スプール)センターバイパス、PT接続、ABブロック
(スプール)オールポートブロック
(スプール)オールポートオープン
(スプール)Pポートブロック、ABT接続
(スプール)2位置デテント
(スプール)2位置リターン
(スプール)非通電時オールポートブロック、通電時PB接続
内容量1個注文コード64116116品番D1VW009CNJTV5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,400

結線方式のバリエーションが増えました。
海外でのメンテナンスも便利です。

質量(kg)2.3作動方式(スプール)センターバイパス、PT接続、ABブロック電源(V)DC24電圧(V)DC24幅(mm)215奥行(mm)46最大流量(L/min)80高さ(mm)92トラスコ品番195-4677
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64116116D1VW009CNJTV563824469D1VW009CNJTV5画像準備中油圧ソレノイドバルブParkerTAIYO1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする