WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの キャビネット / プラボックス
WURTH ELEKTRONIKの キャビネット
WURTH ELEKTRONIKの キャビネットパーツ
基板用端子台 4173Sシリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64116345
品番
691417320006S
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4173S●幅:12mm●コード番号:191-8560
アズワン品番
65-7639-42