※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
K1型抗菌塗装高密度収納棚用 ビンボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64116703
品番
K1-BN6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,230
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
K1型抗菌塗装高密度収納棚の収納効率を高めるために作成したボックスです。
組立も簡単で収納品の整理に役立ちます。
用途
少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗等
トラスコ品番
206-5096
材質/仕上
段ボール
質量(kg)
1
高さ(mm)
275
奥行(mm)
625
間口(mm)
300
アズワン品番
64-8572-59
素材
段ボール
注意
※本品はビンBOXのみとなります。
※ビンBOX用の仕切り板は別途(K1-BNAP、K1-BNBP)をお買い求めください。