※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K1-BN4B K1型抗菌塗装高密度収納棚用 ビンボックス TRUSCO 64116728 K1-BN4B K1型抗菌塗装高密度収納棚用 ビンボックス TRUSCO 64116728 K1-BN4B K1型抗菌塗装高密度収納棚用 ビンボックス TRUSCO 64116728

K1型抗菌塗装高密度収納棚用 ビンボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64116728 品番K1-BN4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

K1型抗菌塗装高密度収納棚の収納効率を高めるために作成したボックスです。
組立も簡単で収納品の整理に役立ちます。

用途少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗等 トラスコ品番206-5098 質量(kg)0.9 高さ(mm)325 奥行(mm)475 間口(mm)300 アズワン品番64-8572-58 素材段ボール
注意
※本品はビンBOXのみとなります。
※ビンBOX用の仕切り板は別途(K1-BNAP、K1-BNBP)をお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする