高田ベッド製作所
カバーリングレザー 抹茶 TB-1503シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64118120
品番
TB-1503
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
カバーリングDXのレザーカバーです。
仕様
●カラー:抹茶●サイズ:幅50×長さ180×高さ45cm●マット:オリジナルレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌・防汚・難燃機能・RoHS対応(2022年10月時点))●孔:無孔
アズワン品番
65-8613-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000