山一電機
山一電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
山一電機の 絶縁キャップ
山一電機の 標準絶縁キャップ
端子 メス UFSシリーズ 圧着 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
64118305
品番
Contact66-1-BF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●併用可能製品:UFシリーズ●シリーズ:UFS●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:237-2866
アズワン品番
65-7784-30
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表