曜日別特売
NPHT-10 微調整タイマー 日伸理化 64119294

微調整タイマー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード64119294品番NPHT-10
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

比例制御pHコントローラーのNPHシリーズ用微調整タイマー
接続器の動作のON/OFF時間を調整できます。
ポンプの作動時間の調整や薬液反応のタイムラグによる機器の動作時間の調整にお使い頂けます。
pH7近辺のイオン濃度の薄いところでの制御にもお勧め
pHの精度の高い調整には反応時間を考慮出来き効果を高めることができます。
スターラーを合わせて使用するとより高い効果が得られます。

仕様●適合機種 日伸理化pHコントローラー全機種●制御出力 AC100V 3A●タイマー微調整 ON時間0.5~10秒 OFF時間2~60秒●外形寸法 W200×D130×H60mm●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下アズワン品番65-8130-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする