クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ターンバックル・シャックル
クロスビーの シャックル
ワイドボディー・シャックル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64119458
品番
G2160-30T
参考基準価格(税別)
¥536,920
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
本体のクラウン部を幅広に作ることにより、ロープやスリングの寿命を延ばします。
質量(kg)
11.34
基本使用荷重(t)
30
口幅(mm)
60.2
寸法A(mm)
79.5
寸法D(mm)
88.9
寸法L1(mm)
176.0
寸法L(mm)
289
寸法W(mm)
216
寸法d(mm)
35.1
寸法d3(mm)
41.4
用途
荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
トラスコ品番
115-0077
材質
合金鋼