クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ターンバックル・シャックル
クロスビーの シャックル
ワイドボディー・シャックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64119476
品番
G2160-55T
参考基準価格(税別)
¥899,380
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
本体のクラウン部を幅広に作ることにより、ロープやスリングの寿命を延ばします。
質量(kg)
32.21
基本使用荷重(t)
55
口幅(mm)
82.6
寸法A(mm)
114.0
寸法D(mm)
118.0
寸法L1(mm)
238.0
寸法L(mm)
397
寸法W(mm)
311
寸法d(mm)
50.8
寸法d3(mm)
57.2
用途
荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
トラスコ品番
115-0079
材質
合金鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません