クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ターンバックル・シャックル
クロスビーの シャックル
ワイドボディー・シャックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64119485
品番
G2160-75T
参考基準価格(税別)
¥1,389,240
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
本体のクラウン部を幅広に作ることにより、ロープやスリングの寿命を延ばします。
質量(kg)
49.9
基本使用荷重(t)
75
口幅(mm)
105.0
寸法A(mm)
127.0
寸法D(mm)
136.0
寸法L1(mm)
293.0
寸法L(mm)
474
寸法W(mm)
321
寸法d(mm)
60.7
寸法d3(mm)
69.9
用途
荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
トラスコ品番
115-0080
材質
合金鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません