コロカット3(320)1125 1セット(10個入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64119766 品番N123T301500000CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
突切り加工用。

仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:3コーナ仕様●刃長(mm):6.4●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:T●la:1.5●最大切り込み:6.4●最大加工径:100●原産国:スウェーデン●コード番号:358-8645 アズワン品番65-8205-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする