※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 環境測定(自然環境/安全環境)
CKDの ガス分析
CKDの ガス発生装置
窒素ガス精製ユニット
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64119774
品番
NSU-4SC10ANN-N
参考基準価格(税別)
¥1,301,300
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
圧縮空気から窒素ガスが手軽に精製出来ます。
質量(kg)
6.9
接続口径
Rc3/8
最大流量(L/min)
160
測定ガス
窒素
用途
食品・金属加工・化学等幅広い用途
トラスコ品番
195-2844
ガスの種類
窒素
入口空気圧力(MPa)
0.4〜1.0、定格:0.7
入口空気露点(℃)
(定格)10
CADデータダウンロード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません