※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

窒素ガス精製ユニット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64119783 品番 NSU-4LD10ANN-N
参考基準価格(税別)¥2,005,300 販売価格(税込) ¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000

圧縮空気から窒素ガスが手軽に精製出来ます。

質量(kg)9.7 接続口径Rc3/8 最大流量(L/min)240 測定ガス窒素 用途食品・金属加工・化学等幅広い用途 トラスコ品番195-2845 ガスの種類窒素 入口空気圧力(MPa)0.4〜1.0、定格:0.7 入口空気露点(℃)(定格)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする