WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
64120344
品番
66101011722
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3246
アズワン品番
65-7537-71
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表