基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード64120728 品番SSM-105-L-SV-P-TR
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-105-L-SV-P-TR●コード番号:227-1797 アズワン品番65-7605-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする