ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64120999 品番RGS1S60D30GKEP
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

製品幅は 22.5 → 35 mm です 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 600 V ac rms 及び 90 A ac rms I の場合は 18000A2 まで 2 T 及び 1200 Vp (ブロッキング電圧用 制御電圧範囲: 4 〜 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 短絡電流定格: 100 k A rms

仕様●最小負荷電流:0.2 A●最大負荷電流:30 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:22.5 x 78 x 90mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:188-5267 アズワン品番65-8090-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする