サンプルチューブ(平底)100本入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード64121830 品番107002
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

強化硬質
オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。
RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。

仕様●入数:1箱(100本)●口形状:直口(W/O Rim規格)●底型:平底●材質:強化硬質ガラス●サイズ:外径/6mm、全長/40mm、肉厚/0.6t、内径/4.8mm●型式:R-6M(平底)●1本の重量:1g●色:無色 アズワン品番65-8308-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする