バイオクラフト
バイオクラフトの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオクラフトの 電気泳動装置/用品
ミニリアルスラブ電気泳動装置 BEシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64122110
品番
BE-220G
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
自作ゲル用セット付(ミニコウム12W)
プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能
両面完全バッファー冷却
くさび型セッティングバータイプ
ミニゲル2枚用。
仕様
●ゲルサイズ(mm):幅85×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅106×高100●外寸(mm):幅151×奥行102×高146●バッファー量(mL):片面冷却時415/両面冷却時1,150●重量(g):1,010
アズワン品番
65-9539-65