AMPHENOL
AMPHENOLの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
AMPHENOLの 絶縁キャップ
AMPHENOLの 標準絶縁キャップ
端子 メス HVSLシリーズ 圧着 1セット 5000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
注文コード
64122724
品番
C310023101
参考基準価格(税別)
¥226,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9479
アズワン品番
65-7488-95
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表