※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イグス
イグスの スライドレール・ガイドレール
イグスの スライドレール
チェーンフレックス可動専用ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64123624
品番
CF5.25.12-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,170
この商品は
305
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。
トラスコ品番
168-8215
質量(kg)
4.8
タイプ
2.5
規格
UL、CE、RoHS2対応
ケーブル長(m)
10
許容電流(A)
13
芯数
12G
導体断面積(mm
2
)
2.5
線心数
12G
ケーブル太さ(mm)
18.5
最大仕上径(mm)
18.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません