曜日別特売
A112263-90 コネクタナット パネルナット Duramate AHDMシリーズ 1 11/16-18 UNEF 2B AMPHENOL 64123896

コネクタナット パネルナット Duramate AHDMシリーズ 1 11/16-18 UNEF 2B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64123896品番A112263-90
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。

仕様●材質:アルミニウム合金●コード番号:195-0713アズワン品番65-7668-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする