曜日別特売
299-12929 トラップ突沸戻り用(エバポレーター用)メスTS29/42 299シリーズ 日本理化学器械(NRK) 64124088

トラップ突沸戻り用(エバポレーター用)メスTS29/42 299シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード64124088品番299-12929
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●容量 mL:100 mL●メスTS:29/42●オスTS:29/42●※ロータリーエバポレーター以外にも使用できます。●コード番号:299-12929アズワン品番65-8675-02
注意
※ロータリーエバポレーター以外にも使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする