曜日別特売
EHB361 ソフトコースロープ60 EHBシリーズ EVERNEW(エバニュー) 64124474

ソフトコースロープ60 EHBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1本注文コード64124474品番EHB361
参考基準価格(税別)¥46,400販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

安心安全の柔らかいコースロープ

仕様●直径60mm×長さ25m●重量:10.5kg●材質:フロート:低密度ポリエチレン、締具:ステンレス、ワイヤー:スチール(外径5mmビニール被膜付)●フロート入数:青43+黄56(セット済)●締具:タンバックル●ソフトタイプのフロート使用●ポリエチレン製ブロー成型品は、紫外線を受け続けると割れることがありますので、使用しない時は風通しの良い日の当たらない場所に保管してください●抗菌フロート●工具組立●日本製アズワン品番65-9686-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする