東洋器材科学
東洋器材科学の ガラス・樹脂・金属容器
東洋器材科学の 試験管/チューブ/栓類
東洋器材科学の 試験管
YSチューブ7号 1セット(50本×40包装)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40パック×50本)
注文コード
64124535
品番
14910
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●摘要:キャップなし●サイズ:13Φ×75mm●容量:4mL●材質:PS
アズワン品番
65-8736-64