WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの キャビネット / プラボックス
WURTH ELEKTRONIKの キャビネット
WURTH ELEKTRONIKの キャビネットパーツ
基板用端子台 2426シリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64124630
品番
691242600004
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750●シリーズ:2426●幅:9.8mm●コード番号:191-0581
アズワン品番
65-7731-24