158400070 プラスチック配管継手 90° エルボー Georg Fischer 64124745

プラスチック配管継手 90° エルボー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64124745品番158400070
参考基準価格(税別)¥6,560販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

Georg Fischer 90 ° エルボ、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 飲料水に最適 分解せずに取り付けられます

仕様●接続種類:エルボー●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:20mm●コード番号:196-9709アズワン品番65-7941-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする