仕様●コード番号:190-2110
色赤
質量(g)1058(梱包を含む)/1021(梱包を含まない)[1個あたり]
種類プラグインブリッジ
ピッチ(mm)3.5
極数3
シリーズFBS 3-3 5
材質(絶縁体)PA
使用周囲温度(℃)-60〜110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
部材銅
取付け方法プラグイン取付け
難燃性(UL94)V0
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25〜60(24時間を超えない短時間、-60〜70)、(配線時)-5〜70、(動作時)-5〜70
最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)
アズワン品番65-7658-87
許容湿度(%)(動作時)20〜90、(保管時/移動時)30〜70