SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 8個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
64125059
品番
SFC-150-T2-F-D-A
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
Samtec 1.27 mm SFC シリーズは、100 ポジションで金めっきを使用した、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様
●入数:1チューブ(8個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9306
アズワン品番
65-7692-19
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表