SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 4 極 6.35mm 1 列 スルーホール 1セット 30個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
64125847
品番
PES-04-01-T-RA-SD
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(30個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:6.35mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:PES●コード番号:229-5147
アズワン品番
65-7569-78
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表