KOGI
KOGIの 研究関連用品・実験用必需品
KOGIの 顕微鏡周辺用品
KOGIの スライド/カバーグラスケース
マグネットスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64126135
品番
MGS
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ボルテックスチューブのオプション品です。
トラスコ品番
160-9783
高さ(mm)
103
質量(g)
440
奥行(mm)
59
ベース径(Φmm)
81
接続径
NPT1/4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません