MOXA
MOXAの 通信(制御機器)
MOXAの ネットワーク機器
産業用シリアルデバイスサーバ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
地域運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64126284
品番
NPORT 5210/JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途
シリアル・イーサーネット変換に。
仕様
イーサネットインターフェース(ポート数):2
トラスコ品番
168-8230
質量(g)
340
ポート数
RS232C×2
動作温度範囲(℃)
0〜55
電源アダプタ
○
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません