※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の 定盤
大西測定工具の 巣床
蜂之巣床
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64126528
品番
168-100FC
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
小工場、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
質量(kg)
100
材質/仕上
鋳鉄
全長(mm)
380
高さ(mm)
120
穴数
9個
全長×全幅W(mm)
350×380
厚さ(mm)
120
穴サイズ(mm)
(中心)55×55
用途
単純な曲げ作業、側面の形状に沿った曲げ等に。
トラスコ品番
853-4359
アズワン品番
64-8343-27
注意
※鋳造品のため寸法に多少のバラツキがあります。
※同様に重量も内外の変動があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません