※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V溝付桝型ブロック

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64126643 品番 124-200A
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

加工物を保持金具で締めつけ、平行、直角線を出せます。
V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。

質量(kg)24.5 材質/仕上鋳鉄 セット内容金具1式 幅(mm)200 奥行(mm)200 高さ(mm)200 底面とV溝の平行度(μm)9 用途保持金具でV溝を利用して、丸棒の罫書等に使用します。 トラスコ品番194-9968 アズワン品番64-8333-34

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする