D1VW020BNKPV5 油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き) ParkerTAIYO 64126887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可地域運賃10日以内出荷とは
電圧(V)DC12
作動方式(スプール)2位置リターン
(スプール)2位置リターン
(スプール)オールポートブロック
(スプール)オールポートオープン
(スプール)Pポートブロック、ABT接続
(スプール)センターバイパス、PT接続、ABブロック
(スプール)2位置デテント
(スプール)非通電時オールポートブロック、通電時PB接続
内容量1個注文コード64126887品番D1VW020BNKPV5
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

結線方式のバリエーションが増えました。
海外でのメンテナンスも便利です。

質量(kg)1.65作動方式(スプール)2位置リターン電源(V)DC12電圧(V)DC12幅(mm)161奥行(mm)46最大流量(L/min)80高さ(mm)83トラスコ品番195-4718
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする