パレット台車 ハンドル付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64127395 品番PRC-1111H
参考基準価格(税別)¥138,870 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。

荷台寸法(mm)1120×1120 床面高さ(mm)253 質量(kg)44.8 用途平パレットを載せて搬送する台車です。 トラスコ品番206-3246 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在) 均等荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)1120 ハンドル高さ(mm)833 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ アズワン品番64-8649-44 特性ハンドル付 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1120 材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否不可
注意
※積載荷重は500KGまでです。
※積載物の荷重は積載荷重の範囲内にしてご使用ください。
※平パレット運搬以外の目的で使用しないでください。
※凹凸や傾斜している路面では使用しないでください。
※転倒防止ストッパーの下に脚を差し入れないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする