TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの コンテナ台車
ネットパレット台車 ストッパー付
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64127413
品番
RBPC-0810S
参考基準価格(税別)
¥113,590
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
荷台寸法(mm)
990×800
床面高さ(mm)
253
質量(kg)
42.2
ストッパー
付
用途
ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
トラスコ品番
206-3249
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
500
荷台寸法(幅)(mm)
800
ハンドル高さ(mm)
0
材質(車輪・金具)
スチール
ブレーキ種類
フットブレーキ
表面処理(本体)
溶融亜鉛メッキ
アズワン品番
64-8659-10
適合寸法(mm)
800×1000(パレット)
荷台寸法(奥行)(mm)
990
材質(荷台)
スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※積載荷重は500KGまでです。
※積載物の荷重は積載荷重の範囲内にしてご使用ください。
※ネットパレット、ボックスパレット運搬以外の目的で使用しないでください。
※凹凸や傾斜している路面では使用しないでください。
※転倒防止ストッパーの下に脚を差し入れないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません